Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40090 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40090 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weingärtner 40090 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weingärtner 40090 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542148
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40090
EAN/GTIN:
     4023386400901
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40090 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40090
Werksnummer:
40090
Gewicht netto Kg:
8,400000
Gewicht brutto Kg:
8,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.