Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 305 Schutzkontakt-Verteilersteckdose 4-fach, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 305 Schutzkontakt-Verteilersteckdose 4-fach, rot
Weingärtner 305 Schutzkontakt-Verteilersteckdose 4-fach, rot
Weingärtner 305 Schutzkontakt-Verteilersteckdose 4-fach, rot
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542149
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     00305
EAN/GTIN:
     4023386003058
Suchbegriffe:
Verteilersteckdose
4-fach verteilersteckdose
verteilersteckdose
Weingärtner 305 Schutzkontakt-Verteilersteckdose 4-fach, rot • mit selbstschließenden Deckeln • Öse zum Aufhängen • max. Querschnitt 1,5 mm2 • spritzwassergeschützt • 230 V / 16 A • Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
00305
Werksnummer:
00305
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.