Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40091 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40091 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Weingärtner 40091 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Weingärtner 40091 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542155
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40091
EAN/GTIN:
     4023386400918
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40091 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40091
Werksnummer:
40091
Gewicht netto Kg:
7,500000
Gewicht brutto Kg:
7,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.