Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40093 STEEL-LINE Leertrommel, ø 330mm, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40093 STEEL-LINE Leertrommel, ø 330mm, 230V
Weingärtner 40093 STEEL-LINE Leertrommel, ø 330mm, 230V
Weingärtner 40093 STEEL-LINE Leertrommel, ø 330mm, 230V
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542164
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40093
EAN/GTIN:
     4023386400932
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40093 STEEL-LINE Leertrommel, ø 330mm, 230V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40093
Werksnummer:
40093
Gewicht netto Kg:
3,300000
Gewicht brutto Kg:
3,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.