Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40094 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40094 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weingärtner 40094 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weingärtner 40094 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542173
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40094
EAN/GTIN:
     4023386400949
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40094 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40094
Werksnummer:
40094
Gewicht netto Kg:
12,100000
Gewicht brutto Kg:
12,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.