Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 2041 Euro-Verlängerung, schwarz, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 2041 Euro-Verlängerung, schwarz, 2m
Weingärtner 2041 Euro-Verlängerung, schwarz, 2m
Weingärtner 2041 Euro-Verlängerung, schwarz, 2m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542178
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     02041
EAN/GTIN:
     4023386020413
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Weingärtner 2041 Euro-Verlängerung, schwarz, 2m Kunststoffmantelleitung H03VVH2-F 2×0,75 • mit Eurofl achstecker und Eurokupplung • im Polybeutel verpackt • 230 V / 2,5 A • Sicherheit: geprüft nach EN 50075:1990, VDE 0285-525-11
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
02041
Werksnummer:
02041
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Verlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.