Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40096 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40096 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m
Weingärtner 40096 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m
Weingärtner 40096 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542191
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40096
EAN/GTIN:
     4023386400963
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 33m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40096 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40096
Werksnummer:
40096
Gewicht netto Kg:
7,360000
Gewicht brutto Kg:
7,360000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.