Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40097 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 400 V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40097 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 400 V,
Weingärtner 40097 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 400 V,
Weingärtner 40097 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 400 V,
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542200
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40097
EAN/GTIN:
     4023386400970
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40097 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 400 V,
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40097
Werksnummer:
40097
Gewicht netto Kg:
2,150000
Gewicht brutto Kg:
2,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.