Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40098 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 400 V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40098 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 400 V,
Weingärtner 40098 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 400 V,
Weingärtner 40098 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 400 V,
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542209
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40098
EAN/GTIN:
     4023386400987
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40098 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 400 V,
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40098
Werksnummer:
40098
Gewicht netto Kg:
2,300000
Gewicht brutto Kg:
2,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.