Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 2112 Gummi-Verlängerung 230 V, rot, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 2112 Gummi-Verlängerung 230 V, rot, 10m
Weingärtner 2112 Gummi-Verlängerung 230 V, rot, 10m
Weingärtner 2112 Gummi-Verlängerung 230 V, rot, 10m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542226
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     02112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Weingärtner 2112 Gummi-Verlängerung 230 V, rot, 10m H07RN-F 3G1,5 • mit Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Schutzkappe • spritzwassergeschützt • im Polybeutel verpackt • 230 V / 16 A • Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
02112
Werksnummer:
02112
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Verlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.