Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40008 VARIO-LINE Kabeltrommel, 230V, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40008 VARIO-LINE Kabeltrommel, 230V, 50m
Weingärtner 40008 VARIO-LINE Kabeltrommel, 230V, 50m
Weingärtner 40008 VARIO-LINE Kabeltrommel, 230V, 50m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542230
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40008
EAN/GTIN:
     4023386400086
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40008 VARIO-LINE Kabeltrommel, 230V, 50m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40008
Werksnummer:
40008
Gewicht netto Kg:
6,100000
Gewicht brutto Kg:
6,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.