Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40253 TOP-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40253 TOP-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230 V
Weingärtner 40253 TOP-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230 V
Weingärtner 40253 TOP-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230 V
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542288
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40253
EAN/GTIN:
     4023386402530
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40253 TOP-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230 V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40253
Werksnummer:
40253
Gewicht netto Kg:
1,550000
Gewicht brutto Kg:
1,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.