Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40255 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40255 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weingärtner 40255 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weingärtner 40255 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542304
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40255
EAN/GTIN:
     4023386402554
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40255 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40255
Werksnummer:
40255
Gewicht netto Kg:
5,630000
Gewicht brutto Kg:
5,630000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.