Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40016 Kunststoff Kompakttrommel, 230 V, 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40016 Kunststoff Kompakttrommel, 230 V, 20m
Weingärtner 40016 Kunststoff Kompakttrommel, 230 V, 20m
Weingärtner 40016 Kunststoff Kompakttrommel, 230 V, 20m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542307
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40016
EAN/GTIN:
     4023386400161
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 20m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40016 Kunststoff Kompakttrommel, 230 V, 20m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40016
Werksnummer:
40016
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kompakttrommel
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.