Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 21040 PUR-Leitung, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 21040 PUR-Leitung, 50m
Weingärtner 21040 PUR-Leitung, 50m
Weingärtner 21040 PUR-Leitung, 50m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542315
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     21040
EAN/GTIN:
     4023386210401
Weingärtner 21040 PUR-Leitung, 50m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21040
Werksnummer:
21040
Gewicht netto Kg:
17,950000
Gewicht brutto Kg:
17,950000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,06*
€ 418,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,32*
€ 404,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,79*
€ 375,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,12*
€ 367,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,57*
€ 336,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.