Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40017 Kunststoff Kompakttrommel, 230 V, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40017 Kunststoff Kompakttrommel, 230 V, 25m
Weingärtner 40017 Kunststoff Kompakttrommel, 230 V, 25m
Weingärtner 40017 Kunststoff Kompakttrommel, 230 V, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542319
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40017
EAN/GTIN:
     4023386400178
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel kunststoff 25m
gartenkabeltrommel 25m
Weingärtner 40017 Kunststoff Kompakttrommel, 230 V, 25m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40017
Werksnummer:
40017
Gewicht netto Kg:
3,500000
Gewicht brutto Kg:
3,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kompakttrommel
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.