Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40257 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40257 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m
Weingärtner 40257 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m
Weingärtner 40257 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542320
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40257
EAN/GTIN:
     4023386402578
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 33m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40257 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40257
Werksnummer:
40257
Gewicht netto Kg:
6,670000
Gewicht brutto Kg:
6,670000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.