Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40258 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40258 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m
Weingärtner 40258 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m
Weingärtner 40258 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542328
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40258
EAN/GTIN:
     4023386402585
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40258 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40258
Werksnummer:
40258
Gewicht netto Kg:
10,750000
Gewicht brutto Kg:
10,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.