Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40018 Kunststoff Kompakttrommel, 230 V, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40018 Kunststoff Kompakttrommel, 230 V, 40m
Weingärtner 40018 Kunststoff Kompakttrommel, 230 V, 40m
Weingärtner 40018 Kunststoff Kompakttrommel, 230 V, 40m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542331
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40018
EAN/GTIN:
     4023386400185
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kunststoff kabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel 40m
Weingärtner 40018 Kunststoff Kompakttrommel, 230 V, 40m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40018
Werksnummer:
40018
Gewicht netto Kg:
5,400000
Gewicht brutto Kg:
5,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kompakttrommel
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.