Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40259 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40259 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m
Weingärtner 40259 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m
Weingärtner 40259 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542336
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40259
EAN/GTIN:
     4023386402592
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40259 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40259
Werksnummer:
40259
Gewicht netto Kg:
13,750000
Gewicht brutto Kg:
13,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.