Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40019 VARIO-LINE Leertrommel ø 190mm, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40019 VARIO-LINE Leertrommel ø 190mm, 230 V
Weingärtner 40019 VARIO-LINE Leertrommel ø 190mm, 230 V
Weingärtner 40019 VARIO-LINE Leertrommel ø 190mm, 230 V
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542343
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40019
EAN/GTIN:
     4023386400192
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40019 VARIO-LINE Leertrommel ø 190mm, 230 V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40019
Werksnummer:
40019
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.