Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40022 VARIO-LINE Leertrommel ø 240mm, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40022 VARIO-LINE Leertrommel ø 240mm, 230 V
Weingärtner 40022 VARIO-LINE Leertrommel ø 240mm, 230 V
Weingärtner 40022 VARIO-LINE Leertrommel ø 240mm, 230 V
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542375
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40022
EAN/GTIN:
     4023386400222
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40022 VARIO-LINE Leertrommel ø 240mm, 230 V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40022
Werksnummer:
40022
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.