Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40267 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40267 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m
Weingärtner 40267 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m
Weingärtner 40267 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542391
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40267
EAN/GTIN:
     4023386402677
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 33m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40267 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40267
Werksnummer:
40267
Gewicht netto Kg:
6,950000
Gewicht brutto Kg:
6,950000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.