Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40024 VARIO-LINE Leertrommel ø 290mm, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40024 VARIO-LINE Leertrommel ø 290mm, 230 V
Weingärtner 40024 VARIO-LINE Leertrommel ø 290mm, 230 V
Weingärtner 40024 VARIO-LINE Leertrommel ø 290mm, 230 V
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542393
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40024
EAN/GTIN:
     4023386400246
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40024 VARIO-LINE Leertrommel ø 290mm, 230 V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40024
Werksnummer:
40024
Gewicht netto Kg:
1,400000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.