Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40268 TOP-LINE Leertrommel, ø 310mm, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40268 TOP-LINE Leertrommel, ø 310mm, 230 V
Weingärtner 40268 TOP-LINE Leertrommel, ø 310mm, 230 V
Weingärtner 40268 TOP-LINE Leertrommel, ø 310mm, 230 V
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542397
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40268
EAN/GTIN:
     4023386402684
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40268 TOP-LINE Leertrommel, ø 310mm, 230 V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40268
Werksnummer:
40268
Gewicht netto Kg:
2,400000
Gewicht brutto Kg:
2,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.