Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40270 TOP-LINE Leertrommel, ø 330mm, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40270 TOP-LINE Leertrommel, ø 330mm, 230 V
Weingärtner 40270 TOP-LINE Leertrommel, ø 330mm, 230 V
Weingärtner 40270 TOP-LINE Leertrommel, ø 330mm, 230 V
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542409
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40270
EAN/GTIN:
     4023386402707
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40270 TOP-LINE Leertrommel, ø 330mm, 230 V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40270
Werksnummer:
40270
Gewicht netto Kg:
2,750000
Gewicht brutto Kg:
2,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.