Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 6041 PVC-Verlängerung 230 V, rot, 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 6041 PVC-Verlängerung 230 V, rot, 15m
Weingärtner 6041 PVC-Verlängerung 230 V, rot, 15m
Weingärtner 6041 PVC-Verlängerung 230 V, rot, 15m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542413
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     06041
EAN/GTIN:
     4023386060419
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
kunststoff-verlängerungsleitung 15m
Weingärtner 6041 PVC-Verlängerung 230 V, rot, 15m H05VV-F 3G1,5 • mit Schutzkontaktstecker und -kupplung • im Polybeutel verpackt • 230 V / 16 A • Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-11
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06041
Werksnummer:
06041
Gewicht netto Kg:
1,570000
Gewicht brutto Kg:
1,570000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Verlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.