Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40027 TOP-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40027 TOP-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230 V
Weingärtner 40027 TOP-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230 V
Weingärtner 40027 TOP-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230 V
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542420
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40027
EAN/GTIN:
     4023386400277
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40027 TOP-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230 V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40027
Werksnummer:
40027
Gewicht netto Kg:
1,780000
Gewicht brutto Kg:
1,780000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.