Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40028 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40028 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Weingärtner 40028 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Weingärtner 40028 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542429
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40028
EAN/GTIN:
     4023386400284
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40028 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40028
Werksnummer:
40028
Gewicht netto Kg:
7,000000
Gewicht brutto Kg:
7,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.