Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40606 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40606 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Weingärtner 40606 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Weingärtner 40606 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542439
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40606
EAN/GTIN:
     4023386406064
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40606 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40606
Werksnummer:
40606
Gewicht netto Kg:
9,800000
Gewicht brutto Kg:
9,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.