Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40607 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40607 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 40m
Weingärtner 40607 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 40m
Weingärtner 40607 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 40m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542445
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40607
EAN/GTIN:
     4023386406071
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40607 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 40m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40607
Werksnummer:
40607
Gewicht netto Kg:
15,750000
Gewicht brutto Kg:
15,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.