| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039980317 Herst.-Nr.: 3733040 EAN/GTIN: 4030913963297 |
| |
|
| | |
| Planam Outdoor 3733040 Gr.XS Kontrast Softshelljacke grau/gelb äußere Lage100 % Polyester,ca. 370 g/m²innere Lage100 % PolyesterKontrastmaterialäußere Lage:100 % Polyester,ca. 320 g/m²innere Lage100 % Polyester, FleeceFutter100 % PolyesterExtra wasserabweisend windicht 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss Frontreißverschluss hinterlegt elastische Ärmelbündchen Kapuze mit Einstellmöglichkeiten Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3733040 | Werksnummer: | 3733040 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | XS | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,47* | € 38,99* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 31,65* | € 42,83* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,91* | € 43,24* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,00* | € 43,51* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,71* | € 44,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|