| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039980325 Herst.-Nr.: 3733056 EAN/GTIN: 4030913963334 |
| |
|
| | |
| Planam Outdoor 3733056 Gr.XL Kontrast Softshelljacke grau/gelb äußere Lage100 % Polyester,ca. 370 g/m²innere Lage100 % PolyesterKontrastmaterialäußere Lage:100 % Polyester,ca. 320 g/m²innere Lage100 % Polyester, FleeceFutter100 % PolyesterExtra wasserabweisend windicht 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss Frontreißverschluss hinterlegt elastische Ärmelbündchen Kapuze mit Einstellmöglichkeiten Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3733056 | Werksnummer: | 3733056 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | XL | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,42* | € 39,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 31,41* | € 42,85* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,08* | € 43,27* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,98* | € 43,53* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,79* | € 44,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|