Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK 5 170096 0 04006 Magnetplatte KC 50/H Edelstahl matt gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMONSWERK 5 170096 0 04006 Magnetplatte KC 50/H Edelstahl matt gebürstet
SIMONSWERK 5 170096 0 04006 Magnetplatte KC 50/H Edelstahl matt gebürstet
SIMONSWERK 5 170096 0 04006 Magnetplatte KC 50/H Edelstahl matt gebürstet
SIMONSWERK 5 170096 0 04006 Magnetplatte KC 50/H Edelstahl matt gebürstet
Artikel-Nr.:
     1955B-4039980507
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 170096 0 04006
EAN/GTIN:
     4015471131937
Suchbegriffe:
Magnetplatte
magnetplatte
Magnetplatte KCM 50/H VA ma geb.SIMONSWERK für den Einsatz des Schließmagneten KC 50 an Holztüren
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5 170096 0 04006
Werksnummer:
3000254593
Länge netto mm:
195,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Magnetplatte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,63*
1 Tag
5
1
€ 6,95*
ab € 3,85*
€ 5,87*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 6,06*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 4,03*
€ 6,10*
4 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 4,04*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 170855 0 13001
ab € 65,21*
Zubehör
Simonswerk
5 170860 0 00001
ab € 43,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.