| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039980667 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000/0050/00 EAN/GTIN: 4006632186149 |
|
|
| | |
| Bef-set.Nr.50 73-77mm M6x85 4-KT.8x130mm EDI für Drücker-Darnituren aus der Serie Kronos bestehend aus 1x Vollstift und 3x Liko-Schrauben Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 9000/0050/00 | Werksnummer: | 3000261303 | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 25,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Gewicht brutto Kg: | 0,110000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 73-77 mm M6 x 85 | Produktart: | Befestigungsset |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,08* | € 3,02* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,00* | € 3,08* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,99* | € 3,10* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,10* | € 3,16* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,22* | € 3,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|