Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO 90050052922 Wechselstift OGRO 115 Vierkant 8 x 75 mm Stahl M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OGRO 90050052922 Wechselstift OGRO 115 Vierkant 8 x 75 mm Stahl M8
OGRO 90050052922 Wechselstift OGRO 115 Vierkant 8 x 75 mm Stahl M8
OGRO 90050052922 Wechselstift OGRO 115 Vierkant 8 x 75 mm Stahl M8
Artikel-Nr.:
     1955B-4039980886
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90050052922
EAN/GTIN:
     4031588165979
Suchbegriffe:
Flachstahl
Stahl-Flachstab
FSB-Stabil-Wechselstift
Stabil-Wechselstift
Wechselstift OGRO 115 4-KT.8x75mm STA M8 OGRO Vierkant 8 mm · Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
90050052922
Werksnummer:
3000267161
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Vierkant 8 x 75 mm
Produktart:
Wechselstift
Ausfuehrung:
M8
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 5,46*
1 Tag
1
1
€ 6,95*
ab € 3,75*
€ 5,47*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 5,50*
4 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 3,87*
€ 5,64*
4 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 3,91*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OGRO Beschlagtechnik
90050052923
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.