Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDI 9000/0070/00 Befestigungsset Nr. 70 83-87 mm M6 x 95 Vierkant 8 x 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDI 9000/0070/00 Befestigungsset Nr. 70 83-87 mm M6 x 95 Vierkant 8 x 140
EDI 9000/0070/00 Befestigungsset Nr. 70 83-87 mm M6 x 95 Vierkant 8 x 140
EDI 9000/0070/00 Befestigungsset Nr. 70 83-87 mm M6 x 95 Vierkant 8 x 140
Artikel-Nr.:
     1955B-4039981455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000/0070/00
EAN/GTIN:
     4006632227514
Bef-set.Nr.70 83-87mm M6x95 4-KT.8x140mm EDI für Drücker-Darnituren aus der Serie Kronos bestehend aus 1x Vollstift und 3x Liko-Schrauben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9000/0070/00
Werksnummer:
3000261305
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
83-87 mm M6 x 95
Produktart:
Befestigungsset
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
19
1
€ 6,99*
ab € 2,31*
€ 3,48*
26 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,63*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 3,77*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,54*
€ 3,81*
1
€ 7,95*
ab € 2,48*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0030/00
ab € 1,77*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0031/00
ab € 1,78*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0040/00
ab € 1,77*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0041/00
ab € 1,78*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0050/00
ab € 1,99*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0051/00
ab € 1,99*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0060/00
ab € 2,13*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0061/00
ab € 2,16*
Ähnlich
Erich Dieckmann
9000/0071/00
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.