Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS B-18900-01-0-8 Panik-Treibriegelschloss B 1890 P DIN links / rechts 24/270/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS B-18900-01-0-8 Panik-Treibriegelschloss B 1890 P DIN links / rechts 24/270/3
BKS B-18900-01-0-8 Panik-Treibriegelschloss B 1890 P DIN links / rechts 24/270/3
BKS B-18900-01-0-8 Panik-Treibriegelschloss B 1890 P DIN links / rechts 24/270/3
Artikel-Nr.:
     1955B-4039981743
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18900-01-0-8
EAN/GTIN:
     4015540824012
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Panik-Treibriegelschloss B 1890 P DIN L/R 24/270/35/9mm ktg.BKS Funktion P · automatische Verriegelung des Standflügels an zweiflügeligen Türen · zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Stulp Edelstahl matt · 9 mm Vierkant · DIN links und DIN rechts verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Hinterdornmaß: 15mm · Norm: DIN 18250
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B-18900-01-0-8
Werksnummer:
3000253169
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,780000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Panik-Treibriegelschloss
Ausfuehrung:
käntig
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,93*
€ 240,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,15*
€ 242,49*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,51*
€ 243,59*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 220,15*
€ 269,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,45*
€ 284,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,22*
€ 309,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,63*
€ 283,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-18900-11-0-8
ab € 194,92*
Ähnlich
BKS
B-18900-03-0-5
ab € 229,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.