Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSA ABLOY DCG-10-50-D9016 Gleitschiene G-FMS passend für DC 700 G-FM weiß 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSA ABLOY DCG-10-50-D9016 Gleitschiene G-FMS passend für DC 700 G-FM weiß 9016
ASSA ABLOY DCG-10-50-D9016 Gleitschiene G-FMS passend für DC 700 G-FM weiß 9016
Artikel-Nr.:
     1955B-4039981873
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG-10-50--9016
EAN/GTIN:
     4042203582965
Suchbegriffe:
Gleitschiene
assa abloy gleitschiene
gleitschiene
Gleitsch.G-FMS f.DC 700 G-FM weiß 9016 Bands. Freilaufgleitschiene für Free-Motion® Türschließer DC700G-FM · für 2-flügelige Türen mit Freilauffunktion am Gangflügel ab einem Türöffnungswinkel von 1° · optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip · Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung · Normalmontage auf der Bandseite · erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen · Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar · Schließkraft stufenlos einstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DCG-10-50--9016
Werksnummer:
3000255713
Länge netto mm:
735,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
1,470000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,99*
€ 486,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,05*
€ 534,68*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,78*
€ 579,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,82*
€ 555,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,21*
€ 517,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,48*
€ 508,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,99*
€ 471,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.