Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 547.32.4 92 Möbelknopf 547324 Kunststoff 92 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 547.32.4 92 Möbelknopf 547324 Kunststoff 92 anthrazitgrau
HEWI 547.32.4 92 Möbelknopf 547324 Kunststoff 92 anthrazitgrau
HEWI 547.32.4 92 Möbelknopf 547324 Kunststoff 92 anthrazitgrau
HEWI 547.32.4 92 Möbelknopf 547324 Kunststoff 92 anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     1955B-4039982240
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     547.32.4 92
EAN/GTIN:
     4014885566892
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknopf 547.32.4 Ku.92 grau HEWI aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 32 mm · 30 mm Ausladung · zur Befestigung von der Rückseite
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
547.32.4 92
Werksnummer:
3000207716
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Produktart:
Möbelknopf
Weitere Suchbegriffe: pilzknopf kunststoff, möbelknopf
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 8,74*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,25*
€ 8,88*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,63*
€ 9,75*
16 Tage
636
1
€ 6,99*
ab € 7,26*
€ 10,34*
1
€ 7,95*
ab € 7,10*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.