Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Spültischarmatur
>
Spültisch-Einhebelmischer
>
SmartHome Spültisch-Einhandmischer
>
Artikel
GROHE 31302DC2 Grohe Mono-Armatur BLUE PROFESSIONAL C-Auslauf su-st
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-4039986086
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
31302DC2
EAN/GTIN:
4005176443350
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Schwenkauslauf
SmartHome Set
Grohe Mono-Armatur BLUE PROFESSIONAL C-Auslauf su-st mit Filterfunktion · Einlochmontage · Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten (still · medium · sprudelnd) · Long-Life Shine Oberfläche · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 150° · Blue Professional Kühler (12 l gekühltes Wasser p
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31302DC2
Werksnummer:
6000578597
Länge netto mm:
585,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
665,00
Gewicht netto Kg:
23,000000
Gewicht brutto Kg:
23,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mono StarterKit
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
SmartHome Starterset
,
SmartHome Spültisch Einhebelarmatur
,
SmartHome Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
Spültisch Einlocharmatur
,
Spültisch-Einlochbatterie
,
Spültisch Wandarmatur
,
Spültisch-Wandbatterie
,
spültisch-wandbatterie grohe
,
spültisch wandarmatur
,
spültisch-einlochbatterie edelstahl
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.955,35*
€ 2.150,32*
Lager 63VSM
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.957,14*
€ 2.160,55*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.087,22*
€ 2.292,26*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.028,28*
€ 2.302,69*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.104,97*
€ 2.302,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.302,69*
€ 2.740,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.220,11*
€ 2.641,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.103,38*
€ 2.503,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.075,28*
€ 2.469,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.028,28*
€ 2.413,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GROHE 40404001 Patrone
Grohe
40404 001
ab € 58,91*
Zubehör
GROHE 40412001 Patrone
Grohe
40412 001
ab € 148,01*
Zubehör
GROHE 40430001 Patrone
Grohe
40430 001
ab € 109,95*
Zubehör
GROHE 40434001 Wasserfilterzubehör
Grohe
40434001
ab € 35,62*
Zubehör
GROHE 40437000 Transparent 250 ml
Grohe
40437 000
ab € 44,70*
Zubehör
GROHE 40535 DC0 Seifenspender 0,4 l Edelstahl
Grohe
40535 DC0
ab € 57,52*
Zubehör
GROHE 40547001 Wasserfilter Untertischwasserfilter Weiß
Grohe
40547001
ab € 55,56*
Zubehör
GROHE 40848SD0 Trinkflasche Tägliche Nutzung 450 ml Edelstahl
Grohe
40848SD0
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen