Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039986112 Herst.-Nr.: 29306003 EAN/GTIN: 4005176529771 |
| |
|
| | |
| Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie PLUS Ausldg 203mm chr für Universal-Einbaukörper · Wandmontage · Metallrosetten · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · A Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 29306003 | Werksnummer: | 6000400290 | Länge netto mm: | 365,00 | Breite netto mm: | 335,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 1,600000 | Gewicht brutto Kg: | 1,600000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 2-Loch-Waschtisch-Wandbatterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 175,04* | € 217,23* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,00* | € 218,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 184,37* | € 230,43* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,93* | € 232,24* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,26* | € 234,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|