Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039986317 Herst.-Nr.: 24064DC1 EAN/GTIN: 4005176465734 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Wannenbatterie LINEARE für Rapdio SmartBox supersteel Silk Move 46 mm Keramikkartusche, Long-Life Shine Oberfläche, Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar, Bedienungshebel aus Metall, automatische Umst Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24064DC1 | Werksnummer: | 6000400476 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 205,00 | Höhe netto mm: | 185,00 | Gewicht netto Kg: | 1,830000 | Gewicht brutto Kg: | 1,830000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | EH-Wannenbatterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 166,96* | € 199,49* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,47* | € 214,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 193,64* | € 233,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 197,63* | € 242,68* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,03* | € 243,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|