Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 24048LS3 Grohe Einhand-Brausebatterie EUROSTYLE offener Hebel moon white


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 24048LS3 Grohe Einhand-Brausebatterie EUROSTYLE offener Hebel moon white
GROHE 24048LS3 Grohe Einhand-Brausebatterie EUROSTYLE offener Hebel moon white
GROHE 24048LS3 Grohe Einhand-Brausebatterie EUROSTYLE offener Hebel moon white
Artikel-Nr.:
     1955B-4039986349
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24048LS3
EAN/GTIN:
     4005176465352
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Grohe Einhand-Brausebatterie EUROSTYLE offener Hebel moon white für Rapido SmartBox, Long-Life Shine Oberfläche, SilkMove 46 mm Keramikkartusche, Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar, Bedienungshebel aus Metal
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24048LS3
Werksnummer:
6000400162
Länge netto mm:
245,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
1,515000
Gewicht brutto Kg:
1,515000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
EH-Brausebatterie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,17*
€ 147,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 120,69*
€ 148,02*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,78*
€ 157,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,35*
€ 158,95*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 131,49*
€ 160,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,81*
Zubehör
Grohe
14056000
ab € 54,80*
Zubehör
Grohe
14057000
ab € 66,88*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.