Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 30274DA0 Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA 1/2Zoll L-Ala auszb Du Sp-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 30274DA0 Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA 1/2Zoll L-Ala auszb Du Sp-
GROHE 30274DA0 Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA 1/2Zoll L-Ala auszb Du Sp-
GROHE 30274DA0 Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA 1/2Zoll L-Ala auszb Du Sp-
Artikel-Nr.:
     1955B-4039986403
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30274DA0
EAN/GTIN:
     4005176488672
Suchbegriffe:
Auslauf
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Grohe Einhand-Spültischbatterie MINTA 1/2Zoll L-Ala auszb Du Sp-br warm sunset Einlochmontage · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Dual Spülbrause · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · Umstellung Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl · automatische Rüc
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30274DA0
Werksnummer:
6000400303
Länge netto mm:
550,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
3,130000
Gewicht brutto Kg:
3,130000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
EH-Spültischbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 231,59*
€ 278,15*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,48*
€ 279,49*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 306,87*
€ 371,69*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,47*
€ 383,94*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,47*
€ 385,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,94*
€ 456,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,99*
€ 440,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,64*
€ 418,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,10*
€ 411,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,47*
€ 378,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
30309000
ab € 157,53*
Zubehör
Grohe
34487000
ab € 86,73*
Zubehör
Grohe
40535DA0
ab € 62,76*
Zubehör
Grohe
47533000
ab € 16,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.