| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039986526 Herst.-Nr.: 500676001 EAN/GTIN: 4025416140825 |
| |
|
| | |
| Geberit Schubladeneinsatz SMYLE Square H-Unterteilung 323x98x200mm Melam struk. Geberit Schubladeneinsatz H-Unterteilung · für untere Schublade Eigenschaften · H-UnterteilungFarbe / Oberfläche · Farbe: lava · Oberfläche: Melamin strukturiertTechnische Eigenschaften · Werkstoff: Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte · B / Breite Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 500676001 | Werksnummer: | 6000578781 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | lava | Produktart: | Geberit Schubladeneinsatz SMYLE Square | Ausfuehrung: | H-Unterteilung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,05* | € 40,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 36,66* | € 51,33* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,17* | € 52,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 41,52* | € 56,38* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,22* | € 100,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|