Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039986714 Herst.-Nr.: 33553003 EAN/GTIN: 4005176529795 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Wannenbatterie PLUS 1/2Zoll chr Wandmontage, SilkMove 35 mm Keramikkartusche, mit Temperaturbegrenzer, Long-Life Shine Oberfläche, automatische Umstellung Wanne/Brause, Laminarstrahlregler, Brauseabgang unten 1/2", integrierter Rückflussverhinderer, verdeckte S-Anschlüsse, eigensicher g Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 33553003 | Werksnummer: | 6000400685 | Länge netto mm: | 365,00 | Breite netto mm: | 205,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 3,195000 | Gewicht brutto Kg: | 3,195000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | EH-Wannenbatterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 198,17* | € 238,53* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,62* | € 239,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 209,53* | € 246,65* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 213,61* | € 259,46* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,32* | € 261,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|