Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 29122DL0 Unterputzventil GROHTHERM SMARTCONTROL rd 3-fach wa sun gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 29122DL0 Unterputzventil GROHTHERM SMARTCONTROL rd 3-fach wa sun gebü
GROHE 29122DL0 Unterputzventil GROHTHERM SMARTCONTROL rd 3-fach wa sun gebü
GROHE 29122DL0 Unterputzventil GROHTHERM SMARTCONTROL rd 3-fach wa sun gebü
Artikel-Nr.:
     1955B-4039986818
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29122DL0
EAN/GTIN:
     4005176515224
Suchbegriffe:
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
unterputzarmatur grohe
Unterputzventil GROHTHERM SMARTCONTROL rd 3-fach wa sun gebü Fertigmontageset für Rapido SmartBox, Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar, Long-Life Shine Oberfläche, SmartControl An/Aus per Knopfdruck, Volumensteueru
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
29122DL0
Werksnummer:
6000400285
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
243,00
Gewicht netto Kg:
1,470000
Gewicht brutto Kg:
1,470000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
3-fach UP-Ventil
Weitere Suchbegriffe: unterputzarmatur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,81*
€ 459,58*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 390,63*
€ 466,14*
€ 5,95*
ab € 400,43*
€ 472,42*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,82*
€ 479,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,07*
€ 485,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,21*
€ 570,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,86*
€ 554,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,13*
€ 523,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,18*
€ 513,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,82*
€ 468,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14048000
ab € 48,37*
Zubehör
Grohe
1405300M
ab € 24,44*
Zubehör
Grohe
14055000
ab € 58,81*
Zubehör
Grohe
14077XH0
ab € 18,34*
Zubehör
Grohe
35604000
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.