| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039986854 Herst.-Nr.: 500240011 EAN/GTIN: 4025416520498 |
| |
|
| | |
| Geberit WC-Sitz SMYLE Square Sandwichform mit Absenkautomatik weiß antibakteriell · schmales Design · aus Duroplast · Befestigung von oben · Scharniere Messing verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 500240011 | Werksnummer: | 6000578811 | Länge netto mm: | 480,00 | Breite netto mm: | 385,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 2,800000 | Gewicht brutto Kg: | 2,800000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit WC-Sitz SMYLE Square | Ausfuehrung: | schmales Design, Sandwichform, Absenkaut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,27* | € 120,52* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 95,74* | € 121,12* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 101,68* | € 131,38* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,47* | € 135,99* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,20* | € 316,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|