Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettbinder L.250mm B.20mm PA schwarz 20St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Klettbinder L.250mm B.20mm PA schwarz 20St./Btl.
Klettbinder L.250mm B.20mm PA schwarz 20St./Btl.
Artikel-Nr.:
     1955B-4039987125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000900790
EAN/GTIN:
     4250799936479
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Klettbinder L.250mm B.20mm PA schwarz 20St./Btl. mit Metallöse · aus Polyamid gewebt · Klettverschluss haftet in beliebiger Position · geeignet bis zu 10.000 Öffnungen · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C · Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt je Beutel: 20St. · Zugbelastung: 200N · Bündel-Ø: 50mm
Weitere Informationen:
eClassID:
27140702
HerstellerNr:
4000900790
Werksnummer:
4000900790
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Länge 250 mm Breite 20 mm
Produktart:
Klettbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,59*
ab € 13,65*
€ 18,94*
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 13,78*
€ 19,17*
3 Tage
18
€ 4,99*
ab € 13,86*
€ 19,26*
Lager 1955
18
€ 5,99*
ab € 13,85*
€ 19,70*
3 Tage
16
€ 5,49*
ab € 14,43*
€ 19,92*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,70*
€ 23,44
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,87*
€ 22,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,96*
€ 21,37
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,32*
€ 20,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,84*
€ 20,04
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,85*
€ 16,48
pro Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,6925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
KLB 16X130
ab € 11,77*
Ähnlich
k.A.
KLB 16X200
ab € 12,52*
Ähnlich
k.A.
KLB 25X300
ab € 18,23*
Ähnlich
k.A.
KLB 38X500
ab € 12,55*
Ähnlich
k.A.
KLB 50X700
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.